日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの 石膏ボード用アンカー
日本パワーファスニングの ボードアンカー
アリンコ トラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本×5パック)
注文コード
69472393
品番
ALINC TRUSS 5X50
参考基準価格(税別)
¥10,790
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
ねじの呼び
M5
呼径d(mm)
M5
適合材
ALC
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
50
用途
ALC用ねじ固定式アンカー
仕様
パック入
トラスコ品番
836-2966
質量(g)
360
頭部径(Φmm)
11
ねじ部長さ(mm)
40
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。