オートリベットフィーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69472488 品番ARF800P24B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。
リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。

用途ブラインドリベット自動供給フィーダー 仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能) 適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV トラスコ品番855-8698 質量(kg)10.9 電源(V)AC100〜240(50〜60Hz) 口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様) リベット径使用範囲(Φmm)2.4 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5〜0.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355〜435×305 バスケット(個)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする