オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69472497 品番ARF800P24B-TSRC8510-SET
参考基準価格(税別)¥593,779 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。

仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能) トラスコ品番856-9014 セット内容エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個 電源(V)AC100〜240(50〜60Hz) 口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様) 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5〜0.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355〜435×305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする