用途ブラインドリベット自動供給フィーダー
仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)
適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV
トラスコ品番855-8700
質量(kg)10.9
電源(V)AC100〜240(50〜60Hz)
口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)
リベット径使用範囲(Φmm)3.2
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5〜0.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355〜435×305
バスケット(個)500