BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FIT2本セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
69472707
品番
B219.002
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1686
セット内容
B192.001.100、B191.040.100
質量(g)
120
種類
セット品
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
セット品
アズワン品番
64-6800-41
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし