FIT6本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 69472734 品番 B219.006
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番855-1688 セット内容B191.030.075、B192.001.100、B190.055.125、B190.065.125、B192.002.125、B191.040.100 質量(g)450 種類セット品 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成セット品 アズワン品番64-6800-43 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする