BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FIT7本セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
69472743
品番
B219.007
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1689
セット内容
B193.001.100、B193.002.125、B194.010.075、B194.015.100、B194.020.100、B194.025.125、B194.030.150
質量(g)
530
種類
セット品
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
セット品
アズワン品番
64-6800-44
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし