FIT8本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード69472752 品番B219.008
参考基準価格(税別)¥11,630 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番855-1690 セット内容B195.002.025、B192.001.100、B195.060.025、B192.002.125、B190.065.150、B191.040.100、B190.080.175、B191.055.125 質量(g)540 種類セット品 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成セット品 アズワン品番64-6800-45 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする