FIT5本セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード69472804 品番B219.025
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手にフィットする、工具袋にフィットする、新しいコンセプト商品です。

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番837-0134 セット内容T10、T15、T20、T25、T30 質量(g)360 種類セット品 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする