Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 69472850 品番 362805-0005
参考基準価格(税別)¥51,120 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能
アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠
キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください
褐色バイアル
本体のみのバルク梱包

仕様褐色マイクロパッケージングバイアル 0.5mL PPCO バルク/本体のみ包装 1箱 1000本入 材質本体/PPCO キャップタイプ11 アズワン品番68-5630-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする