ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
ウッディトルクスドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69472856
品番
B-340TX T15H-80
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
T15H
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
木樹脂
仕様
刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
トラスコ品番
835-6415
全長(mm)
188
質量(g)
91
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし