362805-0020 Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69472859

Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番68-5630-13
内容量1箱(1000本)注文コード69472859品番362805-0020
参考基準価格(税別)¥52,340販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能
アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠
キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください
褐色バイアル
本体のみのバルク梱包

仕様褐色マイクロパッケージングバイアル 2.0mL PPCO バルク/本体のみ包装 1箱 1000本入材質本体/PPCOキャップタイプ11アズワン品番68-5630-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする