ウッディトルクスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69472892 品番 B-340TX T30H-120
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
先端形状いじり止めトルクス 先端サイズT30H 軸長(mm)120 材質(グリップ)木樹脂 仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。 トラスコ品番835-6419 全長(mm)246 質量(g)181 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69472856
2018-10-25
用途:
自動車メンテナンス時

宣伝通り、グリップが滑りにくく、持ちやすいので作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする