曜日別特売
RF3CS ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー ケープ 69472919

RF3CS ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー ケープ 69472919
RF3CS ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー ケープ 69472919
RF3CS ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー ケープ 69472919

ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●RF3用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)注文コード69472919品番RF3CS
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。
薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。
耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。
カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。

仕様●RF3用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)アズワン品番65-9128-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする