卓上キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69472953 品番B5-11W
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デスクの上などで、手軽に利用していただけます。ハンガーフレームや仕切板の利用で、幅広く活用できます。

ホワイト 間口(mm)335 奥行(mm)510 高さ(mm)255 付属品仕切板2枚付ハンガーフレーム1セット付き 仕様鍵付タイプ、仕切板2枚付、ハンガーフレーム6セット付 トラスコ品番856-9337 セット内容B5仕切板2枚付 材質本体:スチール 質量(kg)7.5 タイプB5-1段引出し型 棚段数1 収納サイズB5 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)280×455×212 鍵付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×510×255 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×455×212 引出し耐荷重(kg)20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする