ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの ファイリングキャビネット
卓上キャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69472978
品番
B6-11W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デスクの上などで、手軽に利用していただけます。ハンガーフレームや仕切板の利用で、幅広く活用できます。
色
ホワイト
間口(mm)
260
奥行(mm)
510
高さ(mm)
210
仕様
鍵付タイプ、仕切板2枚付、ハンガーフレーム7セット付
トラスコ品番
856-9339
セット内容
B6仕切板2枚付
材質
本体:スチール
棚段数
1
収納サイズ
B6
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
205×455×167
鍵
鍵付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
260×510×210
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません