B-640TX T8H-40 クッショングリップトルクスドライバー ベッセル 69473057 B-640TX T8H-40 クッショングリップトルクスドライバー ベッセル 69473057

クッショングリップトルクスドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69473057 品番 B-640TX T8H-40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥951 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
先端形状いじり止めトルクス 先端サイズT8H 軸長(mm)40 材質(グリップ)樹脂 仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。T7以上はタンパープルーフ(いじり止め付き) トラスコ品番835-6424 全長(mm)126 質量(g)24 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69473057
2024-02-27
用途:
各種メンテナンス
MAR SURFBOARDS 様

穴あきトルクスに関しては強度と精度共にベッセルが入手もしやすく使いやすいです。このシリーズはT5のみ穴無し、6、7、8、9は穴有りでその上のサイズはウッディハンドルになります。ベッセルはグリップのサイズ表記が消えてしまう心配があるがこのシリーズはシャフトに打刻があり色差しなどして目視しやすくしておけば複数サイズでの管理もしやすいです。

対象商品:
69473032
2022-04-02
用途:
職場
製造業

T6サイズはいつもこれを使っています。先端の強度も問題なく下手な使い方をしなければ舐める心配が少ないです。

対象商品:
69473048
2020-04-03
用途:
東京マルイのスパス12機関部分解に使用

東京マルイのスパス12機関部分解に使用、情報ありませんが
トルクスのサイズはT7です。T6で回すとドライバー先端が削れて
ねじを回せなくなるので注意。

対象商品:
69473032
2019-09-16
用途:
T6 締め付け
サービス業

トルクスへの食いつきも良く、良く締まりました。トルクスはちゃんとしたドライバーでないと締めにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする