ビムスタイル 15 コンフォートスタイル 2本入 V15CFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード69473165 品番V15CFW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

毎日を活き活きと。あなたの日常生活を快適にサポートします。
おしゃれで機能性が高い。下肢の静脈/リンパ液のうっ滞を軽減または予防し、還流を促進します。むくみ予防に効果があり、一般の方でも日常履きをして頂けるようにおしゃれなデザインになっています。
普段使いに適した弾性ソックスです。「治療中でもおしゃれをしたい」・・・そんな思いを受けて誕生したブランドです。
吸湿速乾性の高い糸を使用しており、ムレにくく快適にお過ごしいただけます。軽快な着用感で、夏のご使用にも向いています。

仕様●材質:モイスチャーウィックポリエステル、ナイロン、スパンデックス●圧迫力:(15)15〜20 mmHg (20)20〜30 mmHg●サイズ表Sサイズ(足首周囲)17.2〜21.6cm (ふくらはぎ周囲)28.0〜38.1cmMサイズ(足首周囲)19.1〜23.5cm (ふくらはぎ周囲)30.5〜40.6cmLサイズ(足首周囲)21.6〜26.0cm (ふくらはぎ周囲)33.0〜43.2cm アズワン品番65-9134-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする