PCインナーケース K-SCLPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69473208 品番K-SCLP-15.6 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,770
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネート使用のセミハードケース。
シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。
ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。
持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
15.6インチのノートパソコンに対応しています。

仕様●サイズ:15インチ(W410×H300×D39mm)●重量:650g●材質:表地/ポリカーボネート、裏地/起毛生地●カラー:ブラック アズワン品番65-9135-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69473208 K-SCLP-15.6 BK 81541759 K-SCLP-15.6 BK PCケース king(撮影・写真用品) PCケース king(撮影・写真用品) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする