曜日別特売
BC2402 超硬カッター ミニター 69473215

BC2402 超硬カッター ミニター 69473215
BC2402 超硬カッター ミニター 69473215

超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本形状円柱(アルミカット)刃径(Φmm)6.3刃長(mm)12.7注文コード69473215品番BC2402
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅刃径(Φmm)6.3全長(mm)50.0刃長(mm)12.7トラスコ品番856-8973形状円柱(アルミカット)質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000角度(°)-
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする