ミニター
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
形状
円錐先丸(アルミカット)
刃径(Φmm)
6.3
刃長(mm)
9.5
注文コード
69473276
品番
BC2442
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)
6.3
全長(mm)
47.0
刃長(mm)
9.5
トラスコ品番
856-8965
形状
円錐先丸(アルミカット)
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
角度(°)
-
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。