BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ジャッキ・馬台
BAHCO(バーコ)の 馬台(リジッドラック)
オートジャッキスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
69473398
品番
BH3A10000
参考基準価格(税別)
¥55,920
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
1セット2脚入りです。
レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。
ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
許容荷重(t)
10.0
全長(mm)
526〜776
最低位(mm)
526
最高位(mm)
776
トラスコ品番
837-0138
材質
スチール
ストローク(mm)
250
質量(kg)
19