曜日別特売
CBNC-56-#4-1-1/8 六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード 69473399

CBNC-56-#4-1-1/8 六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード 69473399
CBNC-56-#4-1-1/8 六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード 69473399

六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼び#4
山数40
ねじ長さ(inch)1-1/8
内容量1箱(100本)注文コード69473399品番CBNC-56-#4-1-1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。

用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM山数40表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじの呼び#4ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)ねじ長さ(inch)1-1/8
注意
※六角穴もインチ規格です。
※材質はSCMと表記しておりますが、ALLOY STEEL(SCM相当材)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする