オートジャッキスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 69473407 品番 BH3A3000
参考基準価格(税別)¥20,980 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1セット2脚入りです。
レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。
ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。

許容荷重(t)3.0 全長(mm)340〜510 最低位(mm)340 最高位(mm)510 トラスコ品番837-0139 材質スチール ストローク(mm)170 質量(kg)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする