双輪キャスター Φ50 自在 T50シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容荷重(daN):196●許容荷重(kg):200●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):68●取付高H(mm):65●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)黒色 注文コード69473445 品番T50F71X71クロ
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):196●許容荷重(kg):200●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):68●取付高H(mm):65●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM)黒色 アズワン品番65-9140-37 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする