デザイン双輪キャスター「Bola」

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69473583 品番 BOLA-PS-50-BK
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)39.2 取付座(mm)42×42 取付ピッチ(mm)32×32 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番828-0218 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 許容荷重(kg)40 質量(g)112 車輪幅(mm)54 取付座A×B(mm)42×42 ストッパーあり 取付高H(mm)60 取付穴径P(mm)4.9 取付ピッチX×Y(mm)32×32 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69473565
2022-08-06
用途:
押入れ下段に入れる整理箱をキャスター化しようと思ったが、、、取付高スペックに誤記あり

この商品を、ストッパー付き2個を含め、計4個を購入しました。
今回、キャスターを取付ける整理箱は、押入れの下段に入れるため、天地の高さに制限があり、キャスターの取付高としては65ミリ以内でなければなりませんでした。そこでモノタロウさんお取扱いのキャスターの中から、条件に合うスペックのキャスターを探したところ、取付高が60ミリの、この商品を見つけ注文した次第です。いつものモノタロウさんらしく迅速にお取り寄せいただき、数日で届きました。早速、整理箱に取り付けてみたところ、押入れの下段の天井にぶつかってしまいます。アレエー??何が起こったのか一瞬わかりませんでしたが、落ち着いて、この商品の取付高をメジャーで測ってみると、なんと75ミリもあります。注文の型番を間違えたかしらと思い、もう一度モノタロウさんの商品ページを確認しました。いえいえ間違っていません。ちゃんと取付高60ミリと記載されています。念のため、他店の商品ページも確認しましたが、やはり取付高60ミリとなっています。
これはモノタロウさんの記載ミスではなく、メーカーの記載ミスだと察しがつきました。モノタロウさんの商品ページだけの誤記ならば、すぐに返品をお願いするところですが、大元のメーカーの誤記だとわかり、今回は、取りはずして手元におくことにしました。ほかの使い道を考えなければなりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする