BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーインパクトレンチ
1/2 ドライブ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69473644
品番
BP814A
参考基準価格(税別)
¥109,690
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大締付トルク(N・m)
244
トラスコ品番
837-0854
全長(mm)
334
質量(kg)
1.8
タイプ
ロングアンビル
使用空気圧力(MPa)
6.2、062
空気消費量(m
3
/min)
43.5
ソケット差込角(mm)
12.7
ホース取付口
PT1/2
排気方向
後方