BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーインパクトレンチ
1 ドライブ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
3500
注文コード
69473662
品番
BP901L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥169,470
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
最大締付トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
最大締付トルク(N・m)
3500
トラスコ品番
837-0852
全長(mm)
587
質量(kg)
13.3
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
6.2
空気消費量(m
3
/min)
4.59
ソケット差込角(mm)
25.4
ホース取付口
PT1/2
排気方向
後方