BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーインパクトレンチ
1 ドライブ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69473687
品番
BP905P
参考基準価格(税別)
¥203,360
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
最大締付トルク(N・m)
2441
トラスコ品番
837-0857
全長(mm)
378
質量(kg)
6.3
タイプ
ロングアンビル
使用空気圧力(MPa)
6.2、0.62
空気消費量(m
3
/min)
2.82
ソケット差込角(mm)
25.4
ホース取付口
PT1/2
排気方向
後方