BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーインパクトレンチ
1 ドライブ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
2441
注文コード
69473696
品番
BP905S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥203,360
この商品は
最大締付トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
最大締付トルク(N・m)
2441
トラスコ品番
837-0855
全長(mm)
247
質量(kg)
6.3
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
6.2、0.62
空気消費量(m
3
/min)
2.82
ソケット差込角(mm)
25.4
ホース取付口
PT1/2
排気方向
後方