SNKバイオ
SNKバイオの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
SNKバイオの 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69473699
品番
CFA-3-100
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。
中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。
小型軽量で作業性が良好です。
その他
ノズル長100mm
材質
本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン
長さ(mm)
ロングノズル:100
寸法(mm)
270×130×30
質量(g)
170
接続
G1/4
精度(μm)
0.01
最大使用圧力(MPa)
0.4
対象ガス
空気・窒素
アズワン品番
69-3154-51