BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーインパクトレンチ
1/2 ドライブ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
678
注文コード
69473705
品番
BPC813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,860
この商品は
最大締付トルク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大締付トルク(N・m)
678
トラスコ品番
837-0853
全長(mm)
120
質量(kg)
1.54
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
6.2、0.62
空気消費量(m
3
/min)
4.9
ソケット差込角(mm)
12.7
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方