ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69473708 品番 CFA-3-200
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。
中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。
小型軽量で作業性が良好です。

その他ノズル長200mm 材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン 長さ(mm)ロングノズル:200 寸法(mm)370×130×30 質量(g)220 接続G1/4 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番69-3154-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする