円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69473717 品番CFA-5
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。

材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS 寸法(mm)170×130×30 質量(g)140 接続G1/4 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番69-3150-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする