BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーインパクトレンチ
1/2 ドライブ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69473723
品番
BPC815
参考基準価格(税別)
¥69,660
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
1112
トラスコ品番
837-0849
全長(mm)
187
質量(kg)
1.91
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
6.2
空気消費量(m
3
/min)
7.7
ソケット差込角(mm)
12.7
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方