BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアーインパクトレンチ
3/4 ドライブ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69473732
品番
BPM917
参考基準価格(税別)
¥214,250
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
最大締付トルク(N・m)
1695
トラスコ品番
837-0859
材質
マグネシウム合金
全長(mm)
210
質量(kg)
3.6
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
6.2、0.62
空気消費量(m
3
/min)
10.4
ソケット差込角(mm)
19
ホース取付口
PT3/8
排気方向
後方