曜日別特売
BRS-606H 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473784

 

BRS-606H 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473784
BRS-606H 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473784
BRS-606H 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473784
BRS-606H 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473784
BRS-606H 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473784
BRS-606H 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473784

自動巻きバリアリールLong

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
白/赤
内容量1個注文コード69473784品番BRS-606H
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けできます。
衝撃に強い構造で、タフなデザインです。
シートの張り出しは最大6mのロングストロークです。
張り出したシートをロックするシートロック機構付です。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。

用途工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け、工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分けに白/赤シート幅(mm)60トラスコ品番855-3127材質シートポリエチレン(PE)、リールケースABS樹脂高さ(mm)126質量(g)340ストローク(m)シート:6シート厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする