BRS-606J 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473793 BRS-606J 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473793 BRS-606J 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473793 BRS-606J 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473793 BRS-606J 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473793 BRS-606J 自動巻きバリアリールLong 中発販売 69473793

自動巻きバリアリールLong

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69473793 品番 BRS-606J
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けできます。
衝撃に強い構造で、タフなデザインです。
シートの張り出しは最大6mのロングストロークです。
張り出したシートをロックするシートロック機構付です。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。

白/青 シート幅(mm)60 用途工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け、工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分けに トラスコ品番855-3128 材質シートポリエチレン(PE)、リールケースABS樹脂 高さ(mm)126 質量(g)340 ストローク(m)シート:6 シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする