pH + AM 5000 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計 STEP社(ステップシャ) 69473796

多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード69473796品番pH + AM 5000
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

pH + AM 5000は一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。pH + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。農業生産やコンサルタント等にお勧めします。

付属品COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pH質量(g)280センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極分解能塩分/0.01g/L、pH/0.01pH使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする