デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69473875 品番SI-DD88
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。

付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ 仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分) 質量(kg)4.3 電源AC100V、50/60Hz、1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190 回転速度1,000〜3,000 rpm(50Hz:2,700rpm) アズワン品番68-7022-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする