付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能
質量(g)約165(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30〜300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34
精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)
使用電池単四アルカリ電池 4本
測定範囲(m)0〜20μT/0〜200G、0〜200μT/0〜2000G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0〜+40
電池寿命約60時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G
アズワン品番69-3888-60
使用環境湿度(%)0〜80