大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬バイメタルホールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69474037
品番
BW40
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
刃径(Φmm)
40
有効長(mm)
ステンレス:3、鉄板:3.2
有効長(ふところ深さ)(mm)
27
シャンク径(mm)
10
用途
被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
トラスコ品番
836-7964
材質
刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
質量(g)
181
刃厚(mm)
0.9