各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”〜8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6〜8mmまでの軟質チューブが接続できます。
キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
最大3本までのチューブを接続するGL14ソケット付きネジ規格GL45ボトルキャップでソケットは全てバルブ付きです。各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。コネクターボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製でPTFE製バルブに付いている橙色レバーはポリプロピレン(PP)製です。ボア径4mmのボディ内へはチューブが貫通できませんがキャップ内側に外径6mmのチューブ差し込み穴があります。耐熱+110℃。