バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69474171 品番 BL61616
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”〜8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102BL58202)を取り付けることで内径6〜8mmまでの軟質チューブが接続できます。
キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
最大3本までのチューブを接続するGL14ソケット付きネジ規格GL45ボトルキャップでソケットは全てバルブ付きです。各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。コネクターボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製でPTFE製バルブに付いている橙色レバーはポリプロピレン(PP)製です。ボア径4mmのボディ内へはチューブが貫通できませんがキャップ内側に外径6mmのチューブ差し込み穴があります。耐熱+110℃。

仕様GL14×3 材質PTFE+PPS+PP+バイトン アズワン品番69-9104-37 ソケット3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする