各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”〜8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6〜8mmまでの軟質チューブが接続できます。
キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
最大4本までのチューブを接続するバルブ付きGL14ソケット付きです。バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。コネクターボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製でPTFE製バルブに付いている橙色レバーはポリプロピレン(PP)製です。ボディ内へはチューブが貫通できませんがキャップ内側に外径8mm用のチューブ差し込み穴があります。ボディ内へはチューブが貫通できませんがキャップ内側に外径8mm用のチューブ差し込み穴があります。耐熱+110℃。