オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 69474268 品番 3301062-11101
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です。
バイオハザードマークは印刷しておりません。
ご使用方法
1:オートクレーブ滅菌する時には、蒸気が通りやすいように隙間を確保します。滅菌後に廃棄する際は袋の口元を同封のバンドで締めて処理してください。
2:滅菌時には、ステンレスカゴなどに入れてからの使用をお勧めいたします。
3:割れたシャーレ、試験管、針などの鋭利なものを直接袋に入れますと、袋が破れる危険性があります。
▼※使用中、様々な要因により破れる可能性があります。
中身の見える半透明のタイプです。3:割れたシャーレ試験管針などの鋭利なものを直接袋に入れますと袋が破れる危険性があります※使用中様々な要因により破れる可能性があります。

付属品口締めバンド 仕様大 700×500mm クリア 材質特殊耐熱ポリプロピレン タイプクリア 本体寸法(mm)700×500×0.06 アズワン品番68-9386-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする