ボサード
六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(500本)
1箱(100本)
ねじの呼び
#10
#0
#10
1/4
3/8
5/16
寸法L(inch)
5/8
1/2
1/4
1/8
3/16
3/8
5/16
1"
1-1/2
1-1/4
1-3/4
2"
3/4
5/8
7/8
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69474275
品番
CBNF-52-#10-5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい
用途
頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。
見た目が美しいという特徴があります。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
#10
寸法L(inch)
5/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)