曜日別特売
CBNF-52-3/8-1-1/4 六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱) ボサード 69474397

CBNF-52-3/8-1-1/4 六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱) ボサード 69474397
CBNF-52-3/8-1-1/4 六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱) ボサード 69474397

六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼び3/8
寸法L(inch)1-1/4
内容量1箱(100本)注文コード69474397品番CBNF-52-3/8-1-1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい

用途
頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。
見た目が美しいという特徴があります。
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじの呼び3/8寸法L(inch)1-1/4ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする