アンベエスエムティ
アンベエスエムティの 加熱・冷却・クーラーボックス
アンベエスエムティの 温度/湿度管理機器
超極細K熱電対 KFシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474451
品番
KFT(SF)-13-100-200(Cオス)
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
被覆線が細くしなやかで取り回しに優れます。
その他
Φ0.013mm テフロンスーパーファイン被覆 オメガミニコネクタ付き
線径(Φmm)
先端:0.013
耐熱温度(℃)
テフロン(R)被覆:260
アズワン品番
68-5134-99
線径(μm)
被覆内導線:100
リード線長さ(m)
2