イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの クロロプレンゴム
イノアックの クロロプレン ゴム板・シート
ゴムスポ C4305 化粧断ち加工
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69474484
品番
C4305-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
発泡ゴム(CR系)
トラスコ品番
859-3872
質量(kg)
1.86
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜100
密度
0.19±0.03g/cm3
商品豆知識
ゴム素材の特長